ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1994-96年式 電装品 BSバッテリー製

AF34 ■モデル名:SK50MR/MS/MT

ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF34 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF34 - 1000001 ~ 1564424 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF34 1000001 ~ 1084598 スーパーDIOフルモデルチェンジ。7.0psエンジン搭載。センタースタンドロックレバー装備。
1995 ~ 1995 AF34 1200001 ~ 1314577 グラフィック&カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリックU
1996 ~ 1996 AF34 1500001 ~ 1564424 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BS独自のジェル状電解液。VRLA(制御弁密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。耐震性能に優れる。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により、始動性能向上。低温時の始動性に優れる。自己放電が少ない。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BGR4A-5 1個 113 48 85 B

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTR4A-5 1個 113 48 85 F

戻る ページ 1 次へ