ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-26年式 電装品 BSバッテリー製
JA71 PGM-FI ABS
ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | JA71 ~ | 2026/3月 カラー変更 ・パールスモーキーグレー ・プレミアムシルバーメタリック |
| 2024 ~ 2025 | JA71 1000001 ~ | 2024/3月 型式、エンジン型式変更(8BJ-JA58/JA58E → 8BJ-JA71/JA71E)。 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 カラー変更 ・パールボスポラスブルー(新色)(B-241P) ・マットアクシスグレーメタリック(C125AR-2J)(NH-303M) ・パールネビュラレッド(R-376P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BTX4L+ | 1個 |
戻る ページ 1 次へ