ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式 電装品 BSバッテリー製

RH21 ■(DCT ABS)ADV750LS/LT

ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH21 原動機型式 RH21E 直列2気筒 水冷
フレームNo RH21 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH21 1000001 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。DCT標準装備制御をアップデート。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)装備。
新設計ヘッドライト(デイタイムランニングライトとウインカー内蔵)採用。
環境に優しいバイオエンジニアリングプラスチッ「DURABIO」採用のフロントスクリーン。
5段階調整可能ウインドスクリーン。5インチフルカラーTFT液晶メーター、マルチファンクションスイッチ、クルーズコントロールなど採用。
Honda RoadSync(スマートフォンをBluetoothで連携)。
全幅の広いアルミテーパーハンドル装備。
シート前側形状を変更。
カラー設定
・マットゴールドフィンチイエロー(Y-242)
・マットディープマッドグレー(NH-D05)
・パールグレアホワイト(NH-B53P)
2026 ~ 2026 RH21 1100001 ~ 2026/3月
カラー変更
・マットパールグレアホワイト
・グラファイトブラック
・マットディープマッドグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ12S 1個 150 88 110 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTZ12S 1個

戻る ページ 1 次へ