ホンダ NSR250R [250cc] 1990-93年式 電装品 BSバッテリー製
MC21 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R7L/N
ホンダ NSR250R [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1990 | MC21 1000001 ~ 1024051 | 1990/2月 モデルチェンジ 2サイクル90度V型2気筒。 PGM-3システム採用。 スイングアームへガルアーム採用(スイングアーム「への字」に屈曲)。 シリンダー、シリンダーヘッド、クランクケース、クランクシャフトなど新設計。 2灯式ヘッドライト(60W×35W×2) |
| 1991 ~ 1991 | MC21 1014675 ~ 1024051 | 1991/1月 カラー変更 |
| 1992 ~ 1993 | MC21 1060001 ~ 1075471 | 1992/1月 カラー変更 ・ブラッシュパターンカラー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BTX4L+ | 1個 |
戻る ページ 1 次へ