ホンダ シャドウ750 [750cc] 2004-07年式 電装品 BSバッテリー製
RC50 ■モデル名:VT750C4/C5/C6/C7/CA4/CA5
ホンダ シャドウ750 [750cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | RC50 ~ | 2007/4月 期間限定受注モデル ・パールフェイドレスホワイト(ツートン) |
| 2004 ~ 2004 | RC50 1000001 ~ 1099999 | 2003/12月 フルモデルチェンジ 新設計フレーム、ホイールベース30mm延長、シート高15mm下。 大型鞍型シート採用。チェーン方式→シャフトドライブ方式へ。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。 カラー設定 ・アキュレイトシルバーメタリック ・ブラック |
| 2005 ~ 2005 | RC50 1100001 ~ 1199999 | 2004/11月 マイナーチェンジ リアホイールハブバフ仕上、SPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム燃料タンク両サイドへ。 カラー変更 ・ブラック(タンク上部シルバーピンストライプ ・パールフェイドレスホワイト×インディグレーメタリック(ツートン) |
| 2006 ~ 2006 | RC50 1200001 ~ | 2006/2月 カラー変更 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ12S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ