ホンダ XL230 [230cc] 2002-02年式 電装品 BSバッテリー製

MC36 ■モデル名:XL2302

ホンダ XL230 [230cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC36 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
90/100 - 19 55P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,025
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
134
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 MC36 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ7S 1個 113 70 105 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ7S 1個 ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合

戻る ページ 1 次へ