ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式 電装品 NBC[バッテリー]製

SC61 ■(STD)VT1300CX ・(ABS)VT1300CXA

ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC61 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC61 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 200/50 R 18 76H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,575
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 油圧式
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
682±2.5 712±2.5
レベル
(mm)
119 131
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 SC61 1000001 ~ ABS(全長2575×幅900×高1150×313kg)
2009/11月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2010 ~ 2010 SC61 1000001 ~ STD(全長2575×幅900×高1150×307kg)
2009/11月
水冷4stOHC3バルブ52°V型2気筒。
国内排出ガス規制適合。
シャフトドライブ採用。世界初Honda独創フローティングファイナルギア採用。
輸出モデルに対し手前に設定した国内専用ライディングポジション。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2011 ~ 2011 SC61 1000001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色)
・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック)
2011 ~ 2011 SC61 1000001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色)
・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック)
2012 ~ 2014 SC61 3000001 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2012 ~ 2014 SC61 3000001 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2015 ~ 2016 SC61 3000001 ~ ABS
2015/3月
ABSのみのラインナップへ。
キャンディープロミネンスレッドはフレームをブラック、前後アルミキャストホイールをマットグレーに。
グラファイトブラックはフレームをブラック→グレーに、前後アルミキャストホイールをブラック→ブラウンメタリックへ変更。
2015/3月
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 次へ