ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式 電装品 NBC[バッテリー]製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,335
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
480±2.5
レベル
(mm)
130
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS(196kg)
2016/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(194kg)
2016/2月 モデルチェンジ
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS(194kg)
2017/4月 マイナーチェンジ
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS無し(192kg)
2017/4月
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2018 ~ 2018 NC47 1300001 ~ STD ABS(194kg)
2018/4月
ABS標準装備。
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-10ZS 1個 8.5(10時間率) YTZ10S FTZ10S 3.2

戻る ページ 1 次へ