ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式 電装品 NBC[バッテリー]製
SC65 ローハンドル PGM-FI ABS
ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SC65 1500001 ~ | STD ABS 2017/1月 型式変更(EBL→2BL)。 空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。 LEDウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。 専用足回装備、キャスター角26度専用ディメンション、アルミキャスト製17インチホイール、幅広タイヤ、新設計ローハンドル、リザーバータンク付Rクッション、新設計軽量アルミ製スイングアーム、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・キャンディープロミネンスレッド |
| 2017 ~ 2018 | SC65 1600001 ~ | STD ABS 2017/12月 カラー追加 シリンダーヘッドカバー、クランクケースカバー(ブラック塗装)、フューエルタンク(ローコントラスト/センターストライプ)、シート表皮(ブラウン)、前後サス、ブレーキキャリパーなど各部(ブラック塗装/アルマイト加工)。 カラー追加 ・ヘビーグレーメタリック-U |
| 2018 ~ 2018 | SC65 1600001 ~ | STD ABS(252kg) 2018/4月 仕様一部変更 グラファイトブラックの足回りをシルバーモノトーン調で統一。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・グラファイトブラック ・ヘビーグレーメタリック-U |
| 2019 ~ 2019 | SC65 1700001 ~ | STD ABS 2019/1月 マイナーチェンジ 全長2180×幅800×高1100×252kg ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。 減衰力調整機能付きRサス装着。 ヘアライン加工のサイドカバー、フランジレス燃料タンク上面にセンターストライプ。 アルミ製エアクリーナーカバー採用。 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック ・マットベータシルバーメタリック ・パールホークスアイブルー |
| 2020 ~ 2020 | SC65 1800001 ~ | STD ABS(期間限定)マットブラックカラーモデル エアークリーナーカバーやメーターカバー、ハンドルパイプなど各部を艶消しブラックに統一。 燃料タンク上面にローコントラストセンターストライプ採用。 2020/1月 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック |
| 2022 ~ 2022 | SC65 1900001 ~ | STD ABS Final Edition 2021/10月 ブラウンゴールドの前後ホイール。 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック(ブラウンシート) ・マグナレッド(ブラックシート) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ