ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式 電装品 NBC[バッテリー]製
NC40 プルバックハンドル ■モデル名:NV400DC4/5/6/7/8
ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | NC40 1400001 ~ 1499999 | 2004/1月 マイナーチェンジ ショートタイプ葉巻型マフラー、プルバックハンドル形状変更、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。 カラー設定 ・ブラック ・パールクリスタルホワイト |
| 2005 ~ 2005 | NC40 1500001 ~ 1629999 | 2004/12月 カラー変更 グラデーションストライプ燃料タンク、 、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。 カラー変更 ・キャンディブレイズオレンジ ・ブラック |
| 2006 ~ 2006 | NC40 1700001 ~ 1729999 | 2006/2月 ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。 カラー変更 ・グラファイトブラック |
| 2007 ~ 2007 | NC40 1800001 ~ | 2006/12月 カラー変更 ・パールコスミックブラック |
| 2008 ~ 2008 | NC40 1800001 ~ | 2007/12月 燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。 カラー変更 ・キャンディータヒチアンブルー ・デジタルシルバーメタリック |
| 2008 ~ 2008 | NC40 1800001 ~ | デラックス 2007/12月 タイプ追加 フレアパターン燃料タンク、「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ