ホンダ XR230モタード [230cc] 2008-09年式 電装品 VARTA(バルタ)製

MD36 前後17インチオンロードタイヤ ■モデル名:XR2308/9

ホンダ XR230モタード [230cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD36 - 1200001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,015
スプロケット
13 38 二次減速比 2.920
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
407±2.5
レベル
(mm)
121
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MD36 1200001 ~ 1299999 2008/3月
空冷4stOHC単気筒。
平成18年国内二輪車排出ガス規制適合。
XR230をベースにして前後17インチのオンロードタイヤ装着。
ツートーンシート、燃料タンクシュラウドに専用ストライプ採用。
RサスはXR230モタード専用セッティング、サスペンションユニット全長をXR230に比べ3mm延長。
カラー設定
・プラズマイエロー
・ロスホワイト
・ブラック
2009 ~ 2009 MD36 1300001 ~ 2009/1月
プラズマイエローはイエローとブラックのツートーンシート変更。
燃料タンク、前後フェンダー、リアサイドカバー、フロントバイザーをブラックへ。F/Rホイールリムにゴールドカラー採用。
ブラックはタンクシュラウドにブラックストライプ採用。
カラー変更
・プラズマイエロー
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ7S 1個 70 113 107 FA/液入

戻る ページ 1 次へ