ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 電装品 VARTA(バルタ)製

C70 デラックス(D)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,800
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131149 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
左ミラー標準装備。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239697
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318242
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1428149 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1998 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月 最終型
マフラーガード装着。
Fブレーキドラム径(110mm→130mm)アップ。
99年末まで98年モデル販売(平成18年度排出ガス規制対応なし)。
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518322 フロントキャリア、燃料計付き
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX4L 1個 70 113 87 FA/液入

2. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
T4L 1個 70 113 87 FA/液入

戻る ページ 1 次へ