ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2000-08年式 電装品 VARTA(バルタ)製

NC40 フラットハンドル ■モデル名:NV400DCY/1

ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC40 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC40 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:930/940 ブレーキ前:ダイレクト(L)950 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 NC40 1000001 ~ 1199999 2000/2月
ロー&ロング。4stV型2気筒エンジン搭載。
排出ガス規制適合。
タンクオンメーター採用燃料タンク(13L)、ガンファイタータイプシート、など。
カラー設定
・キャバレーパープルメタリック×パールマゼンタ
・パールクリスタルホワイト×キャンディブレイジングレッド
・ブラック
2001 ~ 2001 NC40 1200001 ~ 1299999 2001/1月
イモビアラーム(別売)用配線設置。
カラー変更
・グレイスフルブルーメタリック
・キャバレーパープルメタリック
・ブラック
2002 ~ 2003 NC40 1300001 ~ 1399999 2002/4月
タンク部ロゴ変更、盗難抑止システム(別売)イモビアラーム(ホンダアクセス製)が装着できるプレワイヤリング装備。
・クラシカルホワイト
・ブラック
・ファイティングレッド
2004 ~ 2004 NC40 1400001 ~ 1499999 2004/1月 マイナーチェンジ
ショートタイプ葉巻型マフラー、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。
カラー設定
・ブラック
・パールクリスタルホワイト
2004 ~ 2004 NC40 1500001 ~ 1599999 2004/12月 カラー変更
グラデーションストライプ燃料タンク、
、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。
カラー変更
・キャンディブレイズオレンジ
・ブラック
2006 ~ 2006 NC40 1700001 ~ 1729999 2006/2月
ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。
カラー変更
・グラファイトブラック
2007 ~ 2007 NC40 1800001 ~ 2006/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ 2007/12月
燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
・デジタルシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ10S 1個 87 151 92 FA/液入

戻る ページ 1 次へ