ホンダ NV400カスタム [400cc] 1983-87年式 電装品 DENSO(デンソー)製

NC12 ■モデル名:NV400CD/F

ホンダ NV400カスタム [400cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC12 原動機型式 NC12E 52度V型2気筒 水冷
フレームNo NC12 - 1000008 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
390
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 NC12 ~ 丸型ヘッドライト
パッセンジャーシート
1983 ~ 1984 NC12 1000008 ~ 1983/2月
水冷4サイクル横置52度V型2気筒(399cc)。
1気筒あたり3バルブ・2プラグ方式採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

戻る ページ 1 次へ