ホンダ CB125JX [125cc] 1980-87年式 電装品 DENSO(デンソー)製

JC09 ■モデル名:CB125J 丸目ヘッド(82/12月-は角目)

ホンダ CB125JX [125cc] 1980-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC09 原動機型式 JC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC09 - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,880
スプロケット
15 37 二次減速比 2.333
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
159
レベル
(mm)
146
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 JC09 ~ 1980/4月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC2バルブ単気筒。
丸目ヘッドライト。
F)2.75-18-4PR・R)3.00-17-4PR
1981 ~ 1982 JC09 ~ 1981/2月 マイナーチェンジ
1983 ~ 1987 JC09 ~ 1982/12月 マイナーチェンジ
角目ヘッドライト。スクエア型メーター。
F)2.75-18-4PR・R)3.00-18-4PR

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

戻る ページ 1 次へ