ホンダ DN-01 [680cc] 2008-09年式 電装品 BROAD製

RC55 ■モデル名:NSA700A8/9

ホンダ DN-01 [680cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC55 原動機型式 RC55E 水冷
フレームNo RC55 - 1000001 ~ 排気量 680
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,320
スプロケット
二次減速比 4.200
プラグ
SIMR8A9 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
465±2.5
レベル
(mm)
105
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RC55 1000001 ~ オートマチック機構HFT搭載
2009 ~ 2009 RC55 1100001 ~ カラー変更
・キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

戻る ページ 1 次へ