ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 電装品 BROAD製
MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N
ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1986 ~ 1986 | MF02 1000001 ~ 1003932 | 1986/4月 20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。 エアロボディ ルーズクッションシート Rトランク装備 スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。 大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。 カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。 カラー設定 ・ホワイト |
| 1987 ~ 1990 | MF02 1100001 ~ 1112223 | 1986/11月 カラー変更 ・ブラック(新色) ・ホワイト |
| 1991 ~ 1991 | MF02 1200001 ~ 1204519 | 1990/10月 マイナーチェンジ サイドスタンド形状。 シートカラー(ツートン→モノトーン) Rサス形状変更。 新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更 ・スパークリングシルバーメタリック ・コスモブラックメタリック |
| 1992 ~ 1992 | MF02 1300001 ~ 1303049 | 1992/2月 カラー変更 ・ユーログレーメタリック ・グラニットブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12-BS | 1個 | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 149 |
戻る ページ 1 次へ