ホンダ 並行輸入 CBF190TR [190cc] 2019-19年式 電装品 BROAD製

輸入車(中国 新大洲ホンダ)PGM-FI ABS

ホンダ 並行輸入 CBF190TR [190cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 184
タイヤ
110/70 - 17 TL 140/70 - 17 TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,019
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 822
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,083
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
360
レベル
(mm)
70
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ネイキッド
空冷4stOHC単気筒(CBF190R,CBF190TR車体、エンジン共用)。最高出力16ps/8,000rpm、トルク1.6kg-m/7,000rpm。
バイアスタイヤ、バーハンドル。
灯火類(テールランプ、ウインカーなど)フルLED、プロジェクタータイプヘッドライト(丸目一灯)。
ウインカーよりもヘッドライトが低く、リングライト採用。
フルデジタルメーター、5V・2A USB端子装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7L-BS 1個 YTX7L-BS FTX7L-BS 7 113

戻る ページ 1 次へ