ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式 電装品 BROAD製
RD16 国内モデル ■(STD)XL750P/S ・(E-Clutch)
ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | RD16 ~ | STD(全長2325×幅840×全高1455×210kg) 2025/5月 マイナーチェンジ ヘッドライトデザイン(デュアルプロジェクターヘッドライト採用)、ウインドスクリーン形状(中央部にインテークダクト)変更。 前後サスペンションセッティング変更。 カラー追加 ・パールディープマッドグレー(新色) ・ロスホワイト |
| 2026 ~ 2026 | RD16 ~ | E-Clutch(全長2325×幅840×全高1455×216kg) スロットルバイワイヤシステムと組合わせたE-Clutch初搭載。 アルミ製スキッドプレート標準装備。 2026/4月 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック |
| 2023 ~ 2024 | RD16 1000001 ~ | STD(全長2325×幅840×全高1450×208kg) 2023/5月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 大型ウインドスクリーン、5.0インチフルカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ HSVCS(Hondaスマートフォンボイスコントロールシステム)採用。 エマージェンシーストップシグナル採用。 オートキャンセルウインカー、盗難抑止機構(HISS)、ETC2.0車載器など装備。 カラー設定 ・ロスホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ