ホンダ GB350C [350cc] 2024-26年式 電装品 BROAD製

NC64 ABS ■(STD)GB350CR/CT

ホンダ GB350C [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC64 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC64 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,205
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 NC64 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
ヘッドライト性能改良、ヘッドライトリフレクター形状変更。
カラー変更
・マットサンドストームベージュ
・マットビュレットシルバー
2024 ~ 2025 NC64 1000001 ~ 2024/10月
空冷4stOHC単気筒。
クラシカルなフロントフォークカバー、ヘッドライトカバー、セパレートタイプシート。
水平基調のマフラー採用。
全灯火器LED採用。丸型ヘッドライト(Low時上部3つと下部中央のLED)。
カラー設定
・プコブルー
・ガンメタルブラックメタリック

GB350CT-J NC64-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7ZS 1個 YTZ7S FTZ7S 6 113

戻る ページ 1 次へ