ホンダ CB400SS [400cc] 2004-08年式 電装品 BROAD製

NC41 セル付 ■モデル名:CB400SS4/6/7/8

ホンダ CB400SS [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC41 原動機型式 NC38E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC41 - 1300001 ~ 排気量 397
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,165
スプロケット
15 35 二次減速比 2.330
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 830 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:910/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
285±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC41 1300001 ~ 1399999 2003/12月 マイナーチェンジ
スタンダードスポーツ。セルスターター装備。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新搭載。
カラー変更
・パールコロナドブルー
・クラシカルホワイト
・ブラック
・フォースシルバーメタリック
2005 ~ 2006 NC41 1400001 ~ 1499999 2005/9月
タンク左右にHondaウイングマーク。
カラー変更
・パールコーラルリーフブルー×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ブラック
・クラシカルホワイト
2006 ~ 2006 NC41 1500001 ~ 1599999 2006/11月
カラー変更
・パールコーラルリーフブルー×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド×クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 NC41 1600001 ~ スペシャルエディション
サイドカバーにスペシャルエディション専用マーク、燃料タンクに立体軟質ウイングマーク採用。
・キャンディールビジウムレッド×グラファイトブラック
2007 ~ 2008 NC41 1600001 ~ 2007/10月
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・キャンディールビジウムレッド
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7ZS 1個 YTZ7S FTZ7S 6 113

戻る ページ 1 次へ