ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1994-96年式 バッテリー ノーブランド製
NC31 ■STD
ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | NC31 1200001 ~ 1212250 | 1994/3月 ハザード、燃料計、3分割アルミトップブリッジ、立体サイドカバーエンブレム採用。 カラー設定 ・ラピスブルーメタリック×スパークリングシルバーメタリック(ツートン/新色) ・キャンディトランスパンレッド(新色) ・ピュアブラック ・パールシャイニングイエロー ・モーリタニアバイオレットメタリック(7月) |
| 1995 ~ 1995 | NC31 1200001 ~ 1212250 | 1994/7月 カラー追加 ・モーリタニアバイオレットメタリック |
| 1995 ~ 1995 | NC31 1300001 ~ 1307373 | 1995/3月 シリンダーヘッドカバー大型化、シリンダーフィン5枚増設、クランクケースカバー形状変更、など。 カラー変更 ・キャンディトランスパンレッド ・ミュートブラックメタリック |
| 1995 ~ 1995 | NC31 1300001 ~ 1307373 | 1995/7月 カラー追加 ・スターライトシルバー |
| 1996 ~ 1996 | NC31 1400001 ~ 1401880 | 1996/2月 シート表皮変更、タンクエンブレム立体化、艶ありブラックエンジン、前後ホイール。 カラー設定 ・キャンディタヒチアンブルー ・キャンディトランパスレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ