ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD
ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2014 | JF45 1000001 ~ 1099999 | STD(113kg) 2013/7月 110ccリードEXをフルモデルチェンジ。 eSPエンジン搭載。 クロームのフロントトップカバー、ヘッドライト上部クローム処理ガーニッッシュ。LEDポジションランプ、V字型ウィンカー、37L大容量ラゲージボックス。 カラー設定 ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M) ・パールジャスミンホワイト(NH-B35P) ・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M) ・マホガニーブラウンメタリック(YR-303M) |
| 2015 ~ 2015 | JF45 1100001 ~ 1199999 | STD(114kg) 2015/6月 マイナーチェンジ バッテリーサイズ大型化。 クローム処理フロントトップカバー、ヘッドライト上部ガーニッシュを艶消しへ変更。 アイドリングストップシステムに電圧感知機能追加。 カラー追加 ・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)新色 ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M) ・パールジャスミンホワイト(NH-B35P) ・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M) |
| 2016 ~ 2017 | JF45 1200001 ~ | STD(114kg) 2016/4月 カラー追加 ・キャンディーノーブルレッド(R-350C)新色 ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M) ・パールジャスミンホワイト(NH-B35P) ・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M) ・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M) |
| 2017 ~ 2017 | JF45 1200001 ~ | STD(114kg) 2017 カラー継続 ・キャンディーノーブルレッド(R-350C) ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M) ・パールジャスミンホワイト(NH-B35P) ・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M) ・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ7S-N | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ7S | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 12 |
戻る ページ 1 次へ