ホンダ NT1100 [1100cc] 2022-24年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

SC84 ■モデル名:(STD DCT)NT1100DN/DP/DR

ホンダ NT1100 [1100cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC84 原動機型式 SC84E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC84 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 248
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SC84 1000001 ~ 2022/3月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。EURO5。
DCT標準装備。
大型ウインドスクリーン(5段階手動調整可能)。6.5インチタッチパネル式TFTフルカラー液晶メータ採用。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
クルーズコントロール搭載。ABS標準装備。
LEDヘッドライト(Lowビーム時左右各4灯、Hiビーム時左右2灯が追加点灯)デイタイムランニングライト採用。
LEDテールランプ/ウインカー、グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
(F)DUNLOP SPORTMAX GPR-300FP/METZELER ROADTEC01E
(R)DUNLOP SPORTMAX GPR-300P/METZELER ROADTEC01M
カラー設定
・マットイリジウムグレーメタリック
・パールグレアホワイト
2023 ~ 2023 SC84 1100001 ~ 2023/3月
カラー変更
・ガンメタルブラックメタリック(新色)
・マットイリジウムグレーメタリック
2024 ~ 2024 SC84 1200001 ~ 2023/11月
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・マットイリジウムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ14S-N 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 88

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S FTZ14S 12

戻る ページ 1 次へ