ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
MF02 ■モデル名:CN2503-2/4-3/5/6 ・TypeXX
ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | MF02 ~ | TypeXスペシャル ホワイトとブラックのツートンインナーカウル及びシート。 ゴールドエンブレム。 ブラックホイール。 |
| 2003 ~ 2003 | MF02 2000001 ~ | 2003/2月 メッキバーハンドル&ハンドルポスト、ショートスクリーン、シーシーバー装備。 バックレスト採用、など。 エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用、強化ロックとアラーム機能標準装備。 カラー設定 ・ピュアブラック ・パールシーシェルホワイト ・キャンディタヒチアンブルー カラーオーダープラン設定あり。(7色) |
| 2004 ~ 2004 | MF02 2100001 ~ | TypeXX TYPE-Xベース。 ボディ同色アンダーカウル、前後ブラックホイール、パイピングシート。 エンブレムデザイン変更。 「FUSION」ロゴに専用カラー採用。 カラー設定 ・キャバレーパープルメタリック(新色) ・イタリアンレッド ・パールモデラートベージュ ・マットアクシスグレイメタリック |
| 2005 ~ 2005 | MF02 2200001 ~ | 2005/1月 カラー変更 |
| 2006 ~ 2007 | MF02 2300001 ~ | マイナーチェンジ マルチリフレクターヘッドライト採用 ミラー取付位置をハンドル部に変更 サイズ:2265/805/1095/160 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX12-N | 1個 | 10.0(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ