ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1995-99年式 バッテリー モノタロウ製

MC10 (5型)■モデル名:GB250S/V

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク 750 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:840/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
206
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 MC10 1500001 ~ 1504087 1995/2月 マイナーチェンジ
前後クロームメッキフェンダー、立体WINGマーク付ツートンカラータンク、大型ダブルシート、U字形アシストグリップ新採用。
1997 ~ 1999 MC10 1600001 ~ 1997/1月 マイナーチェンジ(速度警告灯付き・無し)
ボディカラーとストライプ変更。タンクストライプとタンクエンブレカラー変更。
カラー変更
・グランドグリーンメタリック×パールオルティアホワイト(ツートン)
・ブラック
1996 ~ 1996 MC10 1600001 ~ 1601325 1996/1月 カラー変更
1997 ~ 1999 MC10 1700001 ~ 1997/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.68(151)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ