ホンダ スペイシー125 [125cc] 1987-94年式 バッテリー モノタロウ製

JF03 ■モデル名:CH125H/N/P

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1987-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF03 原動機型式 JF03E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF03 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,880
スプロケット
二次減速比 2.846
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 JF03 1000001 ~ 1031071 1987/2月 フルモデルチェンジ(現行スタイル初期型)
水冷4サイクル。
サブネイムのストライカーが無くなる。
フラットフェイスボディ、フラットカットヘッドライト、シートフレーム一体型Rキャリア装備、チューブレスタイヤ、など。
1992 ~ 1992 JF03 1100001 ~ 1109603 1992/1月 グラフィック変更
フロントカバーとサイドカバーにストライプを配色。
カラー変更
・パールシーシェルホワイト
・ブラックグリーンメタリック
1993 ~ 1994 JF03 1200001 ~ メーター形状、サイドスタンド形状変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.68(151)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ