ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式 バッテリー GSユアサ製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,335
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
480±2.5
レベル
(mm)
130
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(194kg)
2016/2月 モデルチェンジ
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS(196kg)
2016/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS無し(192kg)
2017/4月
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS(194kg)
2017/4月 マイナーチェンジ
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2018 ~ 2018 NC47 1300001 ~ STD ABS(194kg)
2018/4月
ABS標準装備。
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

戻る ページ 1 次へ