ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式 バッテリー GSユアサ製

AF35 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様 ■モデル名:SK50MT-6

ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1414329 ~ 1458440 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 42J TL 後 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTX5L-BS(傾斜置) 全長 1,675
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 AF35 1414329 ~ 1458440 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様(左ブレーキレバーのみ)
空冷2サイクル単気筒。7ps。
M.A. -C.ABS新ブレーキシステム搭載。
チューブレスタイヤ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7S 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 71

2. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX5L-BS-GY3-C 1個

戻る ページ 1 次へ