ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1990-94年式 バッテリー GSユアサ製
MC10 (4型)■モデル名:GB250L/P
ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1991 | MC10 1300001 ~ 1353000 | 1989/12月 マイナーチェンジ 燃料タンク、サイドカバー、シート形状変更。 キー付きリアカウルボックス、サブヘルメットホルダー新設。 MFバッテリー開放型→密閉型、左右非対称アシストグリップ、など。 カラー変更 ・スパークリングシルバーメタリック(-1300001-1352700) ・ブラック(-1350001-1352700) STD:MC10-1300001-1352103 STD:MC10-1350001-1355300 純正オイルフィルター品番変更:1352104-1352700 |
| 1992 ~ 1992 | MC10 1350301 ~ 1352500 | 1992/1月 スペシャルカラー仕様(速度警告灯無し) ・モンツァレッド STD:MC10-1350301-1352103 純正オイルフィルター品番変更:1352104-1352500 |
| 1993 ~ 1994 | MC10 1400001 ~ 1401860 | 1993/4月 マイナーチェンジ(速度警告灯無し) サイドカバーに立体エンブレム風ステッカー採用。カラーストライプ変更。 ・モンツァレッド×カラコルムグレーメタリック(グレーストライブ) |
| 1993 ~ 1994 | MC10 1400001 ~ 1402560 | 1993/4月 マイナーチェンジ(速度警告灯無し) サイドカバーに立体エンブレム風ステッカー採用。カラーストライプ変更。 カラー変更(ブラック廃止) ・スパークリングシルバーメタリック×タスマニアグリーンメタリック(グリーンストライブ) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 71 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX7L-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7L-BS-GY2 | 1個 | 6(10時間率) | 0.7 | 液同梱 | E |
戻る ページ 1 次へ