ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2008-17年式 バッテリー ACDelco製

TA03 3輪ビジネス 4st PGM-FI

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-TA03 原動機型式 TA03E 4st単気筒 水冷
フレームNo TA03 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
100/100 - 12 62J TL 130/70 - 8 42L TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,690
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.49 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 TA03 1000001 ~ 1099999 モデルチェンジ
エンジン一新(水冷4st)、PGM-FI採用、平成18年排出ガス規制適合(触媒装置内臓)。
新設計アルミホイール、前後チューブレスタイヤ採用(後輪サイズ6インチ→8インチへ大径化)、など。
2011 ~ 2017 TA03 1100001 ~ 写真は2014モデル
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ7-BS 1個 12 6 113×70×105 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

2. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ7S 1個 12 6 113×70×105 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

戻る ページ 1 次へ