ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2018-22年式 バッテリー ACDelco製
JA09 eSP ■(STD)MW1101WHJ ・(プロ)MW1102WHJ ナックルバイザー、大型Fバスケット、Rキャリア、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2022 | JA09 1200001 ~ | STD(全長1805×幅690×高1040×117kg) 2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産) 平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着) 空冷4stOHC単気筒。 コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキシステム、リアブレーキロック機構採用。 ハロゲンバルブにマルチリフレクター採用ヘッドライト、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。 カラー設定 ・ロスホワイト 2022年10月生産終了 |
| 2018 ~ 2022 | JA09 1200001 ~ | プロ(全長1845×幅755×高1040×120kg) 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル 2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産) 平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着) ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、手元灯としても使えるポジションランプ新採用、など。 ハロゲンバルブにマルチリフレクター採用ヘッドライト、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。 カラー設定 ・ロスホワイト 2022年10月生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ7-BS | 1個 | 12 | 6 | 113×70×105 | ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合 |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ7S | 1個 | 12 | 6 | 113×70×105 | ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合 |
戻る ページ 1 次へ