ホンダ スペイシー250 フリーウェイ [250cc] 1987-91年式 バッテリー ACDelco製

MF01 ■モデル名:CH250H

ホンダ スペイシー250 フリーウェイ [250cc] 1987-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF01 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF01 - 1200008 ~ 1209986 排気量 244
タイヤ
4.00 - 10 4PR TL 4.00 - 10 4PR TL
バッテリー FTX12-BS 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 MF01 1200008 ~ 1209986 CH250H-1
デジタルスピードメーター新採用、サイドグリップをリアキャリアに装備。
カラー変更(ブラック廃止)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX12-BS 1個 12 10 150×87×130 W650 2001-2003年式:03年・A5に適合

戻る ページ 1 次へ