ホンダ シャドウ [400cc] 2001-03年式 バッテリー ACDelco製
NC34 ■モデル名:NV400C1/C21/C23/C3
ホンダ シャドウ [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | NC34 1500001 ~ | 2001/1月 マイナーチェンジ 国内排出ガス規制対応。エアインジェクションシステム採用。 スリムシート採用、前後サスペンションセッティング変更(従来モデル比20mm低シート。 カラー設定 ・インディグレーメタリック×パールクリスタルホワイト ・ブラック |
| 2003 ~ 2003 | NC34 1600001 ~ 1699999 | 2003/4月 カラー追加 ・ブーンシルバーメタリック(ブラックセンターストライプ) ・パールコロナドブルー |
| 2001 ~ 2002 | NC34 2200001 ~ | NV400C21のブラック仕様 |
| 2003 ~ 2003 | NC34 2300001 ~ 2399999 | NV400C23のブラック仕様 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX14-BS | 1個 | 12 | 12 | 150×87×145 | W650 2001-2003年式:-02年・-C4に適合 |
戻る ページ 1 次へ