ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1998-99年式 バッテリー 古河電池製
SC33 [918cc] 130ps
ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | SC33 TM000001 ~ | 4代目 前年モデルをベースに80%以上の部品を新設計。乾燥重量180kgまで軽量化。 フレーム、テーパー形状スイングアーム、サスペンションセッティング大幅変更、エンジン最大出力130馬力、など。 カラー設定 ・スパークリングレッド ・キャンディーブレイズオレンジ ・ホンダブラック |
| 1999 ~ 1999 | SC33 TM000001 ~ | カラー変更 ・ラピスブルーメタリック ・ヘレスブルーメタリック ・スパークリングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ