ホンダ CTX1300 [1300cc] 2014-16年式 バッテリー 古河電池製

SC74 PGM-FI ABS

ホンダ CTX1300 [1300cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC74 原動機型式 SC74E V型4気筒 水冷
フレームNo SC74 - 1000001 ~ 排気量 1,261
タイヤ
130/70 R 18 63V TL 200/50 R 17 75V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
二次減速比 2.833
プラグ
CR7EH-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 338
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 SC74 1000001 ~ 2014/2月
縦置きV型4気筒エンジン搭載、新型クルーザーモデル
コンパインドABS、TCS(トラクションコントロールシステム)、ETC車載器、グリップヒーター装備、など。
ヘッドライ、ウィンカー(Fカウル一体化サイドミラー組込み)、テールランプLED採用。
低いシート高(740mm)、幅広アップハンドル採用。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・パールサンビームホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 長さ(mm) 総高さ(mm)
FTZ14S 1個 11.2(10時間率) 87 150 110

戻る ページ 1 次へ