ホンダ 並行輸入 CBR150R [150cc] 2016-18年式 バッテリー 古河電池製
輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD
ホンダ 並行輸入 CBR150R [150cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2018 | ~ | MotoGP Edition ・レプソルカラー |
| 2016 ~ 2018 | ~ | STD フルモデルチェンジ 水冷4st単気筒DOHC4バルブ。前方へ傾斜角40°。16.9ps/9000rpm。 6速マニュアルトランスミッション採用。 新設計フルLEDツインヘッドランプ、LEDターンインジケーター、新デザインフェアリングやシートカウルなど外観一新。 軽量化。スイングアーム(13mm延伸)。 セパレートハンドル、フルデジタル表示(スピード/タコメーター/時計/燃料計装備)。ギヤポジション。 Fシングルディスク+片押し2potキャリパ、R片押し1potキャリパ。 カラー設定 ・レーシングレッド ・レボリューションホワイト ・ニトロブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ