ホンダ ADV160 [160cc] 2023-25年式 バッテリー 古河電池製
KF54 国内モデル(タイ生産)eSP+ PGM-FI ABS
ホンダ ADV160 [160cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | KF54 ~ | 2023/12月 カラー追加 ・パールボスポラスブルー(新色) ・マットダリアレッドメタリック ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールスモーキーグレー |
| 2025 ~ 2025 | KF54 ~ | 2024/12月 カラー変更 ・ミレニアムレッド(新色) ・アステロイドブラックメタリック(新色) ・パールスモーキーグレー |
| 2023 ~ 2023 | KF54 1000001 ~ | 2023/1月 ADV150をフルモデルチェンジ。 水冷4st4バルブ単気筒 eSP+(イーエスピープラス)。排気量拡大(149cm3 → 156cm3)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 新形状フレーム採用、シート高780mm(前モデル795mm)。 ウインドスクリーン大型化(2段階調節可能)。 HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新採用。 1チャンネルABS装備(フロントのみ作動)。 灯火器類LED採用。デュアルLヘッドライト、面構成カウル採用。 フロントインナーボックス内USBソケット(Type-A)標準装備。 タイヤ IRC GP-212採用。 カラー設定 ・マットダリアレッドメタリック ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールスモーキーグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ