ホンダ CB650R [650cc] 2024-25年式 バッテリー 古河電池製
RH17 PGM-FI ABS
ホンダ CB650R [650cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2025 | RH17 1000001 ~ | STD(205kg) 2024/4月 外観一新、「Honda E-Clutch」搭載仕様タイプ設定。 型式変更、エンジン変更。(8BL-RH03/RH03E → 8BL-RH17/RH17E)。 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 ヘッドライトデザイン変更(スラント形状)。 シュラウドデザイン変更(金属質感としたコンパクトな面形状)。 リアカウル、テールランプ等デザイン一新。 5インチフルカラーTFTメーター新採用。 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック(RAR) |
| 2024 ~ 2025 | RH17 1100001 ~ | E-Clutch(207kg) 2024/4月 二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御することでライダーの手動によるクラッチレバー操作を不要。 カラー設定 ・パールディープマッドグレー ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ