ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式 バッテリー 大阪魂製
CF50 ■モデル名:CF50J/N/P/S/V
ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1988 ~ 1991 | CF50 3400001 ~ 3422907 | 12V電装、CDI点火方式装備。 ミラー形状(丸型→角型)、Fバスケット形状変更。 25/25W→30/30Wクリプトンヘッドライトへ変更。 MFバッテリー採用。 |
| 1988 ~ 1991 | CF50 3500001 ~ 3502705 | |
| 1992 ~ 1992 | CF50 3600001 ~ 3607324 | グラフィック&カラー変更 車体横に水玉模様のストライプ。 Chalyのロゴ変更。 |
| 1993 ~ 1994 | CF50 3700001 ~ 3707157 | 電装系、キャブマニホールド形状変更。 サイドスタンドスイッチ装備 カラー設定 ・ウインナブルーメタリック ・シャスタホワイト |
| 1995 ~ 1996 | CF50 3800001 ~ | カラー変更 ・キャンディメープルレッド ・パールミキーホワイト |
| 1997 ~ 1999 | CF50 3900001 ~ | カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.2 |
戻る ページ 1 次へ