ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式 バッテリー 大阪魂製
HA03 (12V)■STD
ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1991 | HA03 1100005 ~ 1202305 | 1987/9月 マイナーチェンジ 車両重量85kg・乾燥重量80kg MFバッテリー(12V)採用、CDI点火装置採用。 ヘッドライト30/30Wクリプトンバルブ、キー付燃料タンクキャップ採用、など。 タイヤサイズプライレーティング表示(F_4PR・R_6PR) |
| 1992 ~ 1992 | HA03 1300001 ~ 1303689 | 1992/2月 大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。 燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。 カラー変更 ・ブラック |
| 1993 ~ 1994 | HA03 1400001 ~ 1499999 | 1993/4月 マイナーチェンジ サイドスタンド形状変更。 タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→38L・R_6PR→43L) カラー継続 ・ブラック |
| 1995 ~ 1997 | HA03 1500001 ~ 1599999 | 1994/12月 マイナーチェンジ 左側バックミラー標準装備。 肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。 |
| 1998 ~ 1998 | HA03 1700001 ~ | 1998/2月 マイナーチェンジ パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.2 |
戻る ページ 1 次へ