ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式 バッテリー 大阪魂製
TD01 (後期)2st (STD)NJ50MDY/MD2/MD4/MD5/MD7 ・(BASIC)NJ50M2/M4/M5/M7
ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2007 | TD01 2100001 ~ 2199999 | STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付) (後期_Y型)高1405×100kg スタンダード・グリップヒーター装備タイプ 1999/12月 マイナーチェンジ 排ガス規制適合。 4.5ps→5.0ps、Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。 二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。 カラー設定 ・シャスタホワイト |
| 2002 ~ 2002 | TD01 2200001 ~ 2299999 | Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版 (後期_2型)高1030×99kg 2002/6月 カラー設定 ・ファイティングレッド ・シャスタホワイト |
| 2003 ~ 2004 | TD01 2200001 ~ 2299999 | STD ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)設定追加に伴い、従来モデルはスタンダードと呼ばれるようになる。 |
| 2003 ~ 2007 | TD01 2400001 ~ | STD/Basic (後期_4型)NJ50MD4/M4 TD01-2400001-2499999 (後期_5型)NJ50MD5/M5 TD01-2500001-2599999 (後期_7型)NJ50MD7/M7 TD01-2600001- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.2 |
戻る ページ 1 次へ