ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
AF55 ■(STD)CHF508/9/A ・(デラックス)CHF508/9
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | AF55 ~ | STD(全長1695×幅625×高1000×79kg) 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合。 カラー設定 ・クラシカルホワイト ・ピッグベージュ |
| 2008 ~ 2008 | AF55 1700001 ~ | スペシャル(限定販売) 2008/2月 ・ピュアブラック×プライマリーレッド ・マットアクシスグレーメタリック×ペンギングレー |
| 2008 ~ 2008 | AF55 1700001 ~ | デラックス(全長1695×幅625×高1000×79kg) 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合 ツートンシート メッキ仕上げのバックミラー カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック×ペンギングレー ・ピュアブラック×クラシカルホワイト ・キャンディーグローリーレッド×ピッグベージュ ・パールトゥインクルピンク×クラシカルホワイト |
| 2009 ~ 2009 | AF55 1800001 ~ | STD 2008/11月 カラー変更 ・ピーチピンクメタリック ・シャスタホワイト ・ブラック |
| 2009 ~ 2009 | AF55 1800001 ~ | デラックス 2008/11月 カラー変更 ・チタニウムメタリック ・キャンディーフェニックスブルー |
| 2010 ~ 2010 | AF55 1900001 ~ | STD 2010/2月 メッキ仕上げのバックミラー採用。 車体色にあわせたシートやハンドルグリップ。 カラー変更 ・モンツァレッド(新色) ・アキレスブラックメタリック-U(新色) ・シャスタホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92881 | 1個 | DYTZ7S | ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KR、PCX (10-14)、SEROW250 | 114 | 2.29 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92881 | 1個 | (10時間率)12V6 | 114 | DYTZ7S | 2.29 |
戻る ページ 1 次へ