ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

AF70 PGM-FI ■STD・デラックス・ジョルノスポルト

ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF70 原動機型式 AF70E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF70 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AF70 1000001 ~ STD
2011/1月
大きめのヘッドライトとクリアレンズのウィンカー
空冷4stOHC単気筒50ccエンジン搭載
カラー設定(新色含む7色)

2013/1月 スペシャルエディション(期間限定あり)
・マットアクシスグレーメタリック
・パールキャンサーホワイト
2012 ~ 2013 AF70 1200001 ~ ジョルノ・スポルト
2012/1月
スポーティーさを演出するフロント、サイド、リアの各カバーに施されたレッドの専用ストライプ
レッドのパイピングを施した専用シート
精悍なホワイトとブラックの2色の車体色
2014 ~ 2014 AF70 1300001 ~ STD
2014/1月
カラー追加
・オリオンイエロー(新色)
・パールプロキオンブラック
2014 ~ 2014 AF70 1300001 ~ デラックス タイプ追加
2014/1月
ツートンカラー採用。
カラー変更
・スピカピンクメタリック(新色)×パールコットンアイボリー
・パールジェミニブルー(新色)×パールコットンアイボリー
・アズキブラウンメタリック×パールコットンアイボリー
・パールキャンサーホワイト×シグマシルバーメタリック
2015 ~ 2015 AF70 1400001 ~ STD
2014/11月
カラー変更
・キャンディーコスモスピンク
・アズキブラウンメタリック
・パールコットンアイボリー
・パールプロキオンブラック
2015 ~ 2015 AF70 1400001 ~ デラックス
2014/11月
カラー変更
・スピカピンクメタリック×パールコットンアイボリー
・パールジェミニブルー×パールコットンアイボリー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92874 1個 DYTX4L-BS Today (02-13)、DIO(03-) 114 1.42

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92874 1個 (10時間率)12V4 114 DYTX4L-BS 1.42

戻る ページ 1 次へ