ホンダ XLディグリー [250cc] 1991-94年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

MD26 ■モデル名:XL250M/N/P

ホンダ XLディグリー [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD26 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD26 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 2.75 - 21 45P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 13 後 44 二次減速比 3.384
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
385
レベル
(mm)
121
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.320 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD26 1000001 ~ 1006326 1991/4月 オフロード
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
ハロゲンヘッドライト35/36.5W。
ローシート、セルスターター装備。
9.3Lフューエルタンク、樹脂レンズ採用ハロゲンヘッドライト。
カラー設定
・グリーン
・レッド
1992 ~ 1992 MD26 1050001 ~ 1992/4月
グラフィック&カラー変更
・フロリダブルー(新色)
・グリーン
・レッド
1993 ~ 1994 MD26 1300001 ~ 1993/4月
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92879 1個 DYTX7L-BS Dio110 (11-14)、アドレス110 (15-19) 114 2.34

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92879 1個 (10時間率)12V7 114 DYTX7L-BS 2.34

戻る ページ 1 次へ