ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour [1800cc] 2018-22年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
SC79 ABS ■STD・DCT・DCT(AIRBAG)
ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour [1800cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SC79 1000001 ~ | Gold Wing Tour DCT 全長2575×幅905×高1430×重量383kg 2018/4月 フルモデルチェンジ PGM-FI。 リアトランクとサドルバック装備。7速デュアルトランスミッション。専用ダンパー装備。 ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。 Apple CarPlay初採用。 カラー設定 ・キャンディーアーダントレッド×ブラックメタリック(ツートン) |
| 2018 ~ 2018 | SC79 1000001 ~ | Gold Wing Tour 全長2575×幅925×高1430×379kg 2018/4月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。 PGM-FI。 6速トランスミッション。 リアトランクとサドルバック装備。 ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。 カラー設定 ・キャンディーアーダントレッド ・パールグレアホワイ ・パールホークスアイブルー |
| 2019 ~ 2019 | SC79 1100001 ~ | Gold Wing Tour DCT 2018/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディーアーダントレッド(新色) ・パールグレアホワイ(新色) ・キャンディーアーダントレッド×ブラックメタリック(ツートン)(継続) |
| 2019 ~ 2019 | SC79 1100001 ~ | Gold Wing Tour 2018/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディーアーダントレッド ・パールグレアホワイ |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | Gold Wing Tour DCT 2020/1月 左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。 前後サスペンションセッティング最適化、リアグリップ形状変更。PGM‐FIとDCTのセッティング変更。 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(ツートーン)(新色) ・パールグレアホワイト(ストライプ)(新色) ・キャンディーアーダントレッド(継続) ・パールグレアホワイ(継続) |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | Gold Wing Tour STD・DCT 2020/6月 Apple CarPlayを二輪車として初採用したゴールドウイングシリーズ 2018/4月-(対象型式:2BL-SC79/SC79)へ「Android Auto」Google LLC開発のドライビングサポートアプリを適用(Google LLCより認可取得)。 シンプルなインターフェイスと音声入力機能を通じて、ライダーが運転への集中を保てるよう設計されています。Googleアシスタントの使用により、運転中にハンドルバーから手を離すことなく、お気に入りの音楽、メディア、またはメッセージアプリへ簡単にアクセスできるようになります。 ※使用には市販のBluetoothヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担。 |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | Gold Wing Tour 2020/1月 左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。 前後サスペンションセッティング最適化、リアグリップ形状変更。 カラー変更 ・パールグレアホワイト(ストライプ)(新色) ・ダークネスブラックメタリック(継続) ・キャンディーアーダントレッド(継続) ・パールグレアホワイ(継続) |
| 2021 ~ 2021 | SC79 1300001 ~ | DCT ABS(マニュアルミッション車廃止) 全長2615×幅905×高1555×389kg 2021/2月 リアトランク容量拡大(50L→フルフェイスヘルメット2個相当 61L)。パッセンジャーシート背もたれ部分17度から24.5度に寝かせ、30mm高くする。 LEDフォグライト標準装備。 55Wスピーカー採用。Android Auto標準採用。 カラー変更 ・キャンディーアーダントレッド(ツートーン) ・ガンメタルブラックメタリック(ツートーン) ・パールグレアホワイト(継続) |
| 2022 ~ 2022 | SC79 1400001 ~ | 2022/4月 カラー変更 ・ガンメタルブラックメタリック(新色) ・パールグレアホワイト(継続) ・キャンディーアーダントレッド(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 92891 | 1個 | DYTX20HL-BS |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92891 | 1個 | (10時間率)12V19 | 176 | DYTX20HL-BS | 6.02 |
戻る ページ 1 次へ