ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
JK12 eSP+ PGM-FI ■モデル名:NHX125N/S
ホンダ リード125 [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | JK12 ~ | 2026/1月 カラー変更 ・キャンディーラスターレッド(新色) ・バニラホワイト(新色) ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M) |
| 2022 ~ 2022 | JK12 1000001 ~ | 2022/3月 モデルチェンジ 水冷4stOHC4バルブ単気筒。「eSP+」新搭載。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 アイドリングストップシステム継続採用。 Honda SMART Keyシステム採用。 USBソケットType-C(スマートフォンなど端末充電可能)標準装備。 ラゲッジボックス(37L)。 F/R ChengShin C-922Fタイヤ、IRC MB520Zタイヤ。 カラー設定 JK12-1000001- ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M) ・パールジャスミンホワイト(NH-B35P) ・パールダークアッシュブルー2(PB-426P) JK12-1100001- ・マットテクノシルバーメタリック(NH-B18M) |
| 2023 ~ 2024 | JK12 1100001 ~ | 2023/2月 カラー変更 ・キャンディーノーブルレッド(新色) ・マットギャラクシーブラックメタリック(新色) ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M) ・パールジャスミンホワイト(NH-B35P) |
| 2025 ~ 2025 | JK12 1200001 ~ | 2025/1月 マイナーチェンジ ハンドルカバー及びフロントカバーまわり構成部品変更、車体側面車名ロゴデザインを変更。 シート下ラゲッジボックスににLEDのトランクライト、パーテーションボード新採用。 カラー変更 JK12-1200001- ・ナイトタイドブルーメタリック(PB-421M)新色 ・パールスノーフレークホワイト(NH-D01P)新色 ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M) JK12-1300001- ・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)新色 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
DAYTONA(デイトナ)
ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95390 | 1個 | ●本体質量:2.34kg ●10時間率容量:12V7Ah ●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デイトナハイパフォーマンスバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 仕様 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95390 | 1個 | (10時間率)12V74 | 114 | DYTZ8V、液入り充電済 | 2.34 |
戻る ページ 1 次へ