ホンダ ADV160 [160cc] 2023-25年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
KF54 国内モデル(タイ生産)eSP+ PGM-FI ABS
ホンダ ADV160 [160cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | KF54 ~ | 2023/12月 カラー追加 ・パールボスポラスブルー(新色) ・マットダリアレッドメタリック ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールスモーキーグレー |
| 2025 ~ 2025 | KF54 ~ | 2024/12月 カラー変更 ・ミレニアムレッド(新色) ・アステロイドブラックメタリック(新色) ・パールスモーキーグレー |
| 2023 ~ 2023 | KF54 1000001 ~ | 2023/1月 ADV150をフルモデルチェンジ。 水冷4st4バルブ単気筒 eSP+(イーエスピープラス)。排気量拡大(149cm3 → 156cm3)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 新形状フレーム採用、シート高780mm(前モデル795mm)。 ウインドスクリーン大型化(2段階調節可能)。 HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新採用。 1チャンネルABS装備(フロントのみ作動)。 灯火器類LED採用。デュアルLヘッドライト、面構成カウル採用。 フロントインナーボックス内USBソケット(Type-A)標準装備。 タイヤ IRC GP-212採用。 カラー設定 ・マットダリアレッドメタリック ・マットガンパウダーブラックメタリック ・パールスモーキーグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
DAYTONA(デイトナ)
ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95390 | 1個 | ●本体質量:2.34kg ●10時間率容量:12V7Ah ●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デイトナハイパフォーマンスバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 仕様 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95390 | 1個 | (10時間率)12V74 | 114 | DYTZ8V、液入り充電済 | 2.34 |
戻る ページ 1 次へ