ホンダ CBR250R [250cc] 1987-88年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

MC17 前期モデル ハリケーン 角型1灯 ■CBR250R

ホンダ CBR250R [250cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC17 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC17 - 1000006 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,000
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
C9EH-9 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
100
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 MC17 ~ ハリケーン
1987/8月 マイナーチェンジ
カラー追加
・ブラック×ホワイト
1987 ~ 1987 MC17 1000006 ~ 1025449 ハリケーン
1987/3月 CBR250F(MC14)のタイプ追加
86/4月の4気筒CBR250FOUR(ハーフカウル)のタイプ追加。名称をFからRへ変更。
フルカウル、前後分離タイプシート採用。軽量高剛性アルミ製Rフォーク、ステップまわりにジュラルミン製ペダル採用。
後輪ディスクに変更、前輪2枚後輪1枚トリプル(3枚)ディスクブレーキ。
吸排気弁大径化と細軸化(4.0mm→3.5mm)。
カラー設定
・ブラック
・ブルー×ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92882 1個 DYTX9-BS スペイシー125 (02-)、Ninja 250 (17-21) 151 3.17

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92882 1個 (10時間率)12V8 151 DYTX9-BS 3.17

戻る ページ 1 次へ