ホンダ CM250T [250cc] 1981-82年式 バッテリー AZ BATTERY製

MC04 ダブルシート

ホンダ CM250T [250cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC04 原動機型式 CB250TE
フレームNo MC04 - ~ 排気量 249
タイヤ
3.50 S 18 4PR TL 4.60 S 16 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,125
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 181
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 MC04 ~ 1980/10月 アメリカンモデル
CB250Tホークの排気量249cc、バランサー付OHC3バルブ2気筒、26馬力エンジン
涙滴型燃料タンク(13L)、ショートカットマフラー装備。
アップハンドル、段付シートなど装備。

1980/11月 シングルシート、リアキャリア付きのタイプ発売

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB12A-A-SMF 1個 12 YB12A-A 83 136

戻る ページ 1 次へ